メカニカル部品/機構部品 :「送りねじ」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)TAS X軸ねじ送りステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS XY軸ねじ送りステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10 定格出力(W)5 入力有線通信:RS-485(ModbusRTU) 電源電圧(V)DC24±10% 保護等級IP65 連続使用時間(分)1以下 消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1 使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下 角度精度(°)【停止】±5 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 定格トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
67,880 税込74,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮尺が1/2の横型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
材質(本体)SUS304
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮尺が1/2の縦型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
材質(本体)SUS304
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
5,588 税込6,147
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン 色(本体)OR
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒) 色(本体)OR
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型X軸ブロックステージ
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ
小型タイプのインジケータ。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレン ピッチ3 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 1回転表示003
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAR X軸ラックピニオンステージ
種類Xステージ テーブル幅(mm)34 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
36,880 税込40,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージ
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドクロスローラ
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ
種類Zステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)25 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドクロスローラ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型XY軸ブロックステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類Xステージ テーブル幅(mm)34 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)78.5 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷