絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126,853件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイマシンツールフィルターGLF(制御盤用)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(110枚)
当日出荷
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
719税込791特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(19件のレビュー)
534税込587
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋薄型マグネットキャッチ(キーパー付)栃木屋(10件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
シキイタ SIM タケネシキイタ SIMタケネ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNACHI(不二越)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ゲルダンパー エクシールゲルダンパーエクシール(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
PNYパッキン 阪上製作所PNYパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)キャスターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
ハンドカッター 矢崎化工ハンドカッター矢崎化工(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
円錐ばね サミニ円錐ばねサミニ(24件のレビュー)
459税込505
1袋(4個)ほか
当日出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
GA-90Sセット品 TMEHジャパンGA-90Sセット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
765税込842
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
チェーン摩耗測定スケール 椿本チエインチェーン摩耗測定スケール椿本チエイン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RアルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロックパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテックTH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)アトムリビンテック(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼