絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126,861件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機サーボアンプ バッテリ関係三菱電機
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
吊りばね サミニ吊りばねサミニ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から11日以内出荷
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
GA-7Sセット品 TMEHジャパンGA-7Sセット品TMEHジャパン(6件のレビュー)
906税込997
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
984税込1,082
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
座付きタイプセットスクリュー ハヤシ座付きタイプセットスクリューハヤシ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
SFRスクレーパ 阪上製作所SFRスクレーパ阪上製作所(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり
AZグリースニップルキャップBP エーゼットAZグリースニップルキャップBPエーゼット(14件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ニップルキャップ
用途グリースニップルのほこりやごみよけに
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
グリスニップル B型 エーゼットグリスニップル B型エーゼット(3件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
仕様キャップ付材質真鍮タイプB型
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(10件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレスNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
システムフット LAMP(スガツネ工業)システムフットLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(19件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)ワンウェイクラッチ HF形NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5200番台NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウアウターキャップ パイプフレームΦ28用モノタロウ
269税込296
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。材質ゴム+AAS樹脂ブラック質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.72MB)取扱説明書(2.1MB)
単列深溝玉軸受 6205ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205ZZNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様外輪タイプ:止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
4,362税込4,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
ハイパーゲルシート エクシールハイパーゲルシートエクシール
5,990税込6,589
1枚
当日出荷から5日以内出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタピースフラットM5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットM5SUS(エスユーエス)
243税込267
1個
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBMUシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源AC
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
キャスタースパナ 矢崎化工キャスタースパナ矢崎化工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップ 40・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)10.9
Dブラケットクロス Sキット SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SキットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
241税込265
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14