KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
AG ウォームホイール モジュール0.5KHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.02~0.14
SW ウォームKHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面穴公差LH7
軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)翌日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3