メカニカル部品/機構部品 :「ウォームギア」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 ねじれ右方向 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度50~55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 基準円直径d(Φmm)16
1個
779 税込857
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 ねじれ方向R
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 歯幅b(mm)10 材質CAC702 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

協育歯車KG ホイール
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質CAC702 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.07~0.23
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質FC200 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 ねじれ方向R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール 材質FC200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール 材質CAC502
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.08~0.19
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール 材質MC901 形状H1 ねじれ方向R
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質MC901 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯車基準断面軸直角
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)8 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)