メカニカル部品/機構部品 :「伸縮アーム」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
14日以内出荷

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)天蓋用ステー S-19 (左右あり)
エコ商品
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)66 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])425[43.4] 開き方上蓋 伸長(mm)200 ステー種類その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)