10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

YSBA 【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
16日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン タイプセルフロック 使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)ブラック 表面処理(本体)つや消し
1個
243 税込267
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションBG バーグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 色(握り)ブラック
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションピラーグリップ PG PG90
エコ商品
・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12.5 B8 H90 質量(g)62 D28 D122 寸法Lf(mm)58 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
214 税込235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

強く差し込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 材質が熱可塑性エラストマー(TPE)ですので、疲労感がなくソフトな感触が得られます。
質量(g)30
1個
589 税込648
翌々日出荷