商品豆知識
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。
機械損失係数は0.46~0.61。
衝撃による固体伝播音の低減。
シロディン、シロマーとの組合せも可能。
輸送時の衝撃吸収。
防振・防音用部材。
ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。
材質発泡ポリウレタンエストラマー
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7
燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
寸法(A×B)(mm)300×300
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。
電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。
ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400
幅(mm)400
材質PU(ポリウレタン)
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー
材質(ねじ部)SUS304
最高使用温度(℃)70
材質(スプリング)SUS302
チェーンスピード(m/min)20(許容)
材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。
材質天然ゴム
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ10●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-78
1枚(60個)
¥540
税込¥594
翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ12●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-79
1枚(60個)
¥720
税込¥792
翌日出荷
。弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-81
1枚(50個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-51
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-47
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)11
寸法B(mm)9.9
寸法C(mm)55
寸法K(mm)10
寸法AM10
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-57
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)11
寸法B(mm)9.9
寸法C(mm)55
寸法K(mm)10
寸法AM10
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-48
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-46
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-41
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-58
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-53
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-43
材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)13
寸法B(mm)12.3
寸法C(mm)67
寸法K(mm)12
寸法AM12
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ
エスコ品番EA949RM-56
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-52
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)11
寸法B(mm)9.9
寸法C(mm)55
寸法K(mm)10
寸法AM10
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル一回転移動量(mm)18
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル一回転移動量(mm)18
熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
最小読取値(mm)目盛:0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル一回転移動量(mm)18
振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ
材質(本体)S45C
種類ゴムタイプ
軸方向変位(mm)±1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。