メカニカル部品/機構部品 :「重量物移動用」の検索結果
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き
厚さ(mm)0.28
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.99MB)
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。
種類ローラ形
定格荷重(N)2058/ペア
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
材質アルミ合金
仕上素地
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)60
仕上素地
移動距離(mm)1328
幅W(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
レール長さL(mm)1900
1セット
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。