理科/技術/科学工作 :「コネクタ 5ピン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能
アズワン品番67-0390-96
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
PmodをRaspberry Piに接続するためのアダプター。プラグ&プレイ機能をサポートしているので、ホストとなるRaspberry PiとPmod Pi HATを接続してPmodコネクタを持つボードやモジュールと簡単に接続できます。Pmod Pi HATには3つの2×6Pmodポートがあり、Raspberry Piの
仕様●DigilentのすべてのPmodペリフェラルモジュールに接続できます。●一度に最大3台のPmodを使用できます。●SPI、UART、I2C、GPIOに対応●5Vバレルジャックからの給電が可能(オプション)●40ピンGPIOコネクタを使用するすべてのRaspberry Piボードと互換性があります。
アズワン品番67-0390-98
1個
¥4,198
税込¥4,618
33日以内出荷
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール。Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレ
アズワン品番67-0390-81
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
。2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HAT。Raspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0~5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~
アズワン品番67-0397-86
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。産業用SWaPアプリケーション向けFPGA開発ボード。XilinxのArtix-7 FPGAを搭載した産業用途向けの開発ボードで、頑丈なパッケージと強力な電源を採用しています。Zmod拡張モジュールを追加することで、高速データ収集が可能なSYZYGYポートを備えています。これにより、カスタマイズされたFPGAベースのデータ収集および信号処理アプリケーションを組込みシステム上で迅速に開発し、実行することができます。本製品は、小型で堅牢なPC/104ボードの外形と実装寸法に準拠しています。SYZYGY互換のZmod拡張は、3つの12ピンPmodポートで補完されます。USBハブおよびコントローラを搭載し、USB104 A7とJTAG、UART、パラレルデータインターフェース(DPTI)を1つの接続でつなぐことができます。DPTIデータ転送インターフェースは、ホストからFPGAへのデータ転送を提供し、DigilentのAdept 2アプリケーションにより簡単に管理できます。この使い勝手の良さと高速データ転送は、特に配備型システムで有効です。
仕様●Artix-7 FPGAの基本仕様●ロジックセル:101,440●DSPスライス:240●メモリ:4,860Kビット●GTP 6.6Gb/s トランシーバ:8●I/Oピン:300●メモリ:512MB DDR3/DDR3L、16ビットバス@800Mbps(1.5V)または667Mbps(1.35V)●FPGA回路データ保存用16MBクアッドSPIフラッシュ●電源●5V/6A外部DCアダプターまたはUSBヘッダーから給電●USBと外部電源は自動切り替えで、外部電源が優先されます。●ロードスイッチNCP380はUSB電流を2Aに制限し、突入電流を低減します。●USB:USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ●DPTI/DSPIデータ転送インターフェース●USBハブを搭載しているので、複数のUSBケーブル接続が不要です。●プッシュボタン●LED:プッシュボタン ×2●LED ×4●拡張用コネクタ:SYZYGYポート(Zmod)×1、Pmodポート ×3●サイズ:95.89×90.17mm(PC/104フォームファクタに準拠)●【セット内容】●USB104 A7-100T本体●USB 2.0 A to Bシールドケーブル(1.5m)●スタンドオフ(0.6インチ)×4
アズワン品番67-0405-05
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。