理科/技術/科学工作 :「ddr3l」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5
アズワン品番67-0390-77
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
Zynq-7020を搭載したFPGA開発ボード。Xilinx社製のZynq-7020 SoCを搭載し、SYZYGY規格を採用したFPGAの開発ボードです。Zynq-7020は、Arm Cortex-A9 MPのデュアルコアとFPGAロジックを組み合わせたデバイスです。Eclypse Z7は、最大667MHzで動作し、1GBのメモリを搭載しています。SYZYGY規格はPmod規格よりも高速なインターフェースで、Zmod拡張ボードをプラグインすることにより、エッジコンピューティン
仕様●Zynq-7000 APSoC:667MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●メモリ:1GB DDR3L(32ビットバス、1066MT/s)●マイクロSDカードスロット●電源:12V/5Aの外部電源を使用●ギガビットイーサネットPHY●ホスト/デバイス/OTG機能を備えたUSB2.0 PHY付きmicroUSB-ABポート●Zmodポート:SYZYGY標準インターフェース仕様に準拠した2つのポート●(1ポートあたり8点の差動I/O、シングルエンドI/O 16点/ポート)●Pmodポート:2つの1
アズワン品番67-0360-87
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
アズワン品番67-0390-97
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。産業用SWaPアプリケーション向けFPGA開発ボード。XilinxのArtix-7 FPGAを搭載した産業用途向けの開発ボードで、頑丈なパッケージと強力な電源を採用しています。Zmod拡張モジュールを追加することで、高速データ収集が可能なSYZYGYポートを備えています。これにより、カスタマイズされたFPGAベースのデータ収集および信号処理アプリケーションを組込みシステム上で迅速に開発し、実行することができます。本製品は、小型で堅牢なPC/104ボードの外形と実装寸法に準拠しています。SYZYGY互換のZmod拡張は、3つの12ピンPmodポートで補完されます。USBハブおよびコントローラを搭載し、USB104 A7とJTAG、UART、パラレルデータインターフェース(DPTI)を1つの接続でつなぐことができます。DPTIデータ転送インターフェースは、ホストからFPGAへのデータ転送を提供し、DigilentのAdept 2アプリケーションにより簡単に管理できます。この使い勝手の良さと高速データ転送は、特に配備型システムで有効です。
仕様●Artix-7 FPGAの基本仕様●ロジックセル:101,440●DSPスライス:240●メモリ:4,860Kビット●GTP 6.6Gb/s トランシーバ:8●I/Oピン:300●メモリ:512MB DDR3/DDR3L、16ビットバス@800Mbps(1.5V)または667Mbps(1.35V)●FPGA回路データ保存用16MBクアッドSPIフラッシュ●電源●5V/6A外部DCアダプターまたはUSBヘッダーから給電●USBと外部電源は自動切り替えで、外部電源が優先されます。●ロードスイッチNCP380はUSB電流を2Aに制限し、突入電流を低減します。●USB:USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ●DPTI/DSPIデータ転送インターフェース●USBハブを搭載しているので、複数のUSBケーブル接続が不要です。●プッシュボタン●LED:プッシュボタン ×2●LED ×4●拡張用コネクタ:SYZYGYポート(Zmod)×1、Pmodポート ×3●サイズ:95.89×90.17mm(PC/104フォームファクタに準拠)●【セット内容】●USB104 A7-100T本体●USB 2.0 A to Bシールドケーブル(1.5m)●スタンドオフ(0.6インチ)×4
アズワン品番67-0405-05
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。