二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80
質量(g)280(電池含む)
精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃
測定方式赤外線吸収法
温度測定範囲(℃)0~50
電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)
温度分解能(℃)0.1
測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000
分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
1個
¥25,800
税込¥28,380
6日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース
寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450
測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)
測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導
測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9
機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
¥39,000
税込¥42,900
3日以内出荷
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
¥24,300
税込¥26,730
7日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ。扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定。呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定
付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
型式AP-5E
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。
付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。
センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個
測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃
電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
¥54,880
税込¥60,368
8日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181
質量(g)322(電池含む)
測定項目二酸化炭素、温度、湿度
温度測定範囲(℃)0~50(0.1)
インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)
電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)
測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)
湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
1個
¥82,500
税込¥90,750
13日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。