118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
全長(mm)289
1本
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き 材質ABS
1組(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1 寸法(mm)70×50×29(突起部含む) 容量コンデンサー:2.5V、4.7F 電源CR2032電池1個(別売) 機能逆流防止機能 デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
7,800 税込8,580
3日以内出荷

タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。
寸法(mm)175×125×30 質量(g)290 電源単3乾電池4個(別売) 機能測定モード・デモモード切替
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

人の眼の感度に近い照度計、各種光源の平均値を表示します。
寸法(mm)63×100×23 質量(g)約80 電源光電池 測定範囲(Lux)0~1500/0~15000/0~150000(3レンジ)
1個
4,500 税込4,950
3日以内出荷

人の眼の感度に近い照度計、各種光源の平均値を表示します。
寸法(mm)63×100×23 質量(g)約80 電源光電池 測定範囲(Lux)0~1500/0~15000(2レンジ)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

mg表示の板分銅。
材質洋白製
1枚
560 税込616
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
付属品換算表 寸法(mm)約156×57×20 電源単4乾電池2個
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1 電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売) 寸法(mm)245×120×145(本体)
1個
70,000 税込77,000
3日以内出荷

磁石の極性、磁力が一目でわかる。ホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N 寸法(mm)115×69×20 測定範囲0~200mT 電源単4乾電池3個(別売) 表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
1台
39,000 税込42,900
3日以内出荷

テープいらずの記録タイマー。0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載。1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01 寸法(mm)140×80×40 電源単3乾電池3個(別売) 最小表示0.1cm 測定単位cm 測定範囲(cm)5~200 測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード 測定間隔0.1秒
1台
38,000 税込41,800
4日以内出荷

板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
1台
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オームの法則の実験用抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25 抵抗値(Ω)10・20・30・40・50・100(各5W)各1個
1セット
8,400 税込9,240
4日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
204,000 税込224,400
5日以内出荷

‐ 音声付温度計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
仕様温度読み上げモ-ド:手動又は自動読み上げ(153060秒間隔)、過電圧保護回路付 寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ-(付属)または単3乾電池4本 測定範囲(℃)±200 センサーK熱伝対付属 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
130,000 税込143,000
4日以内出荷

‐ 音声付DC直流電圧計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) 測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン 保護回路過電圧保護 スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
110,000 税込121,000
4日以内出荷

‐ 音声付DC直流電流計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) 測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン 保護回路過電圧保護 スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
110,000 税込121,000
4日以内出荷

一緒に使うと効果的! プログラミング練習用の教材も登場! 黒板に貼って使えるプログラミングのマグネットカード。見本のプログラムを常に表示できるから、いつでも振り返れます。大きく見やすいから、アイコンの説明にも最適です。
セット内容ブロックアイコン(発泡樹脂製、裏面磁石付き、各110×110mm、12種22枚)
1個
17,500 税込19,250
4日以内出荷

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・iOS・Android・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
215,000 税込236,500
5日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
39,000 税込42,900
3日以内出荷

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。
仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm 寸法(mm)1000×100×185 レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き 種別DV-B 寸法(mm)250×70×150 質量(g)約700 電源単3乾電池4個(別売・充電池不可) 測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
型式PC-3510 寸法(mm)67×22×65(コード長3m) 電源単4乾電池(モニタ用付属) 測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ) 分解能(℃)0.1 防水性IPX5 測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
36,000 税込39,600
3日以内出荷

ナリカ関数電卓
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
桁数10 メモリー9
1個
5,500 税込6,050
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学1年生音の性質 黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品玩具のピストル1個、火薬96発分 寸法(mm)タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30 測定範囲1/10000~999.9秒 スイッチ自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ 電源タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売) 表示4桁LED
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25 抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
1セット
7,500 税込8,250
5日以内出荷

電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33 電流(A)-7~0~+7 電圧(V)-25~0~+25 電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属) 電力(W)0~175 測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1% 最大電流(A)入力最大電流:±7A 機能デ-タロギング 時間0~9999秒 測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W) 最大電圧(V)電圧最大電流:±25V エネルギー(J)1.75M
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s 付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル 測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m 測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ
1個
34,700 税込38,170
3日以内出荷

表面は地震、火山、風水害、主要活断層分布などを表示 裏面は地震や津波、活断層、火山噴火のしくみを解説 特別付録!世界の地震分布地図(A2判)付き
寸法(mm)1510×1057 規格両面ビニール表装、マジックバンド止め
1個
26,400 税込29,040
6日以内出荷

温度と湿度の関係をもとに、人の感じる不快感(体感温度)を指数に換算した数値を表示するものです。
仕様不快指数:40~100 測定範囲温度-30~+50℃、湿度0~100% 直径(mm)300
1個
7,400 税込8,140
6日以内出荷

大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)。温度、湿度、時計の3点を見やすく配置。壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き 型式O-506WTN 寸法(mm)220×18×180 精度50~80±5(範囲外±10%)(%) 精度(℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0) 表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99 電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707 寸法(mm)150×25×85 測定項目気圧・気温・湿度 精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外) 表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99 電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別HD-100 寸法(mm)100×100×170(突起物除く) 質量(kg)約1.2 測定範囲約100~10000rpm 電源AC100V、最大30VA 精度±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて 表示5桁、デジタルLED、最小表示1rpm 放電管閃光放電管:キセノン管
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。
付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛) 型式CY-CB 寸法(mm)210×215×25 機能磁針保持機構、磁針直し器搭載 収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm)130×80×35 内蔵マイク小型コンデンサーマイク 電源単3乾電池2個(別売) 機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
13,000 税込14,300
3日以内出荷

小学校用に特化した読取りが簡単で使いやすいデジタルの簡易検流計です。オートレンジなので実験ごとのレンジ切替不要。ケーブル一体型で、測りたいところにさっとつないですぐに測定できます。
付属品USBケーブル(専用アプリ接続用) 寸法(mm)90×60×33 機能オートパワーオフ 測定範囲(A)ピコピコモード:±1.5、±2.5(オートレンジ切替)、検流計モード:±1.5、±2.5、±5 電源(個)単4乾電池2(別売) 表示モード検流計モード、ピコピコモード、導通テスターモード
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

B10-2284 電源装置 ナリカ 動画あり
ナリカ電源装置
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ 寸法(mm)約270×200×110 電源AC100V 表示直流電圧、電圧計(2.5級) 出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能 最大電流(A)5 コード自動引き込み式 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
72,000 税込79,200
3日以内出荷

ナリカ電源装置
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF 寸法(mm)170×210×170 表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ) 出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ) 最大電流(A)DC5A、AC2A 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
57,000 税込62,700
3日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります