理科/技術/科学工作 :「usb タイプc 変換」の検索結果
停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g)660
定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20
変換効率(%)最大21
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
定格出力電圧(DC V)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38
発電力(W)最大28
1枚
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。