プログラミング/ロボティクス (15) カテゴリ: 理科/技術/科学工作ブランド: Seeed Studioすべて解除
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio 5日以内出荷
寸法(mm) 55×65×20 ポート数 [マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART 対応機種 Raspberry 2/3B/B+/Zero 電源電圧(V) 3.3 インターフェース I2C(I2Cアドレス 0×04) アズワン品番 64-5657-26 搭載品 MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能shellコマンドで操作可能プログラマブルなパルス出力低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃) 0~70 アズワン品番 63-3112-54 動作電圧(V) 5
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付きリアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)プログラマブルアラームクロック ×2
電源(V) 3.3 温度(℃) -40~+85 バッテリー電圧(V) 2.3~5.5(バックアップ) アズワン品番 67-0392-76 消費電流 100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールドRaspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意用途SWDデバッグラピッドプロトタイピングウェアラブルデバイスインテリジェント制御
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。
通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。
デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。
Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用
バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能
shellコマンドで操作可能
プログラマブルなパルス出力
低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)
低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
仕様 ±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします 内容 RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。 動作電圧 5V 動作温度範囲(℃) 0~70
Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed Studio 5日以内出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサーSensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1低消費電力Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様 ●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 アズワン品番 67-0397-89
Wio Terminal用バッテリーベース 650mAh Seeed Studio 5日以内出荷
Wio Terminal用のコンパクトな外部電源Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様 ●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 アズワン品番 67-0372-12
Groveクリエーターキット-γ Seeed Studio 5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキットArduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様 ●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1 アズワン品番 67-0397-92
Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m Seeed Studio 5日以内出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサーGroveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様 ●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。 アズワン品番 67-0394-51
Grove-ミニPIRモーションセンサー Seeed Studio 5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力感度の調整が可能Groveインターフェースに対応【用途】モーションセンサーモーション検知セキュリティアラームシステム人体検知システム【注1】Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様 ●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。 アズワン品番 67-0394-50
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります 理科/技術/科学工作 の新着商品 ページ: 1/ 3
レグラスフラット コトブキ工芸(iebito) 税込 ¥ 31,878 ~ ¥ 28,980 ~
レグラスフラット コトブキ工芸(iebito) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
レグラスフラット コトブキ工芸(iebito) 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ
レグラス コトブキ工芸(iebito) 税込 ¥ 28,578 ¥ 25,980 バスケットへ
レグラス コトブキ工芸(iebito) 税込 ¥ 42,878 ¥ 38,980 バスケットへ
レグラス コトブキ工芸(iebito) 税込 ¥ 29,678 ¥ 26,980 バスケットへ