DFRobot BBC マイクロビット用エッジコネクタブレークアウトボード - 組み立て済み 部品キット TOY0086
子供や初心者がコーディングや電子学習を行うために設計されたポケットサイズのマイクロコントローラ、 DIY デジタルゲーム、インタラクティブプロジェクト、ロボットなどにアイデアを簡単に取り込むことができます。
- タイプ
- プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- Micro:Bit
- カテゴリー
- アクセサリ:部品キット
- 内容量
- 1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ


















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)



