DFRobot DFRobot Boson Inventor キット(BBC マイクロビットおよびArduino用) 部品キット TOY0083
コーディング不要の電子部品構成部品。複雑な回路を分かりやすいシンプルな機能モジュールに分解。コーディングやはんだ付けが不要、STEMクラスルーム教育用ツールとして最適。
- 仕様
- 単四電池 3 本ホルダを使用
- 寸法(mm)
- 22×34 / 34×48
- タイプ
- プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- コーディング不要の電子部品用ブロック
- カテゴリー
- アクセサリ:部品キット
- 内容量
- 1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ


















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)



