絞り込み
ブランド
- M5Stack
- ナリカ(3,017)
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(415)
- アーテック[学校教材・教育玩具](333)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(206)
- Adafruit(114)
- スイッチサイエンス(89)
- エスコ(88)
- Pololu(82)
- ジェックス(78)
- マルカン ニッソー(78)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(59)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(47)
- ブランドをもっと見る
特価

M5Stack用ミニリレーユニット
M5Stack¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)操作高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等アズワン品番64-5636-36
ATOM Lite
M5Stack¥2,898税込¥3,1881個当日出荷わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ
M5Stack¥2,298税込¥2,5281本当日出荷SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
Grove-4ピンコネクタ 10個入
M5Stack¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷Grove互換拡張コネクタ。Groveコネクタ(HY2.0-4Pインターフェース)の4本のピンを引き出してあり、ケーブル接続が必要なセンサの拡張などに便利に使用できます。仕様●ピンピッチ:2.54mm●重量:12.32g(1個あたり)●サイズ:25.34×10.27×1mm(1個あたり)●【セット内容】●Grove用4ピン変換コネクタ ×10アズワン品番67-0391-83
M5Base用ガイドレール
M5Stack¥279税込¥3071個5日以内出荷M5Baseシリーズに適したレール式の固定ベース。M5Baseシリーズ用のガイドレール拡張ベースです。底面はバネ型ガイドレールバックル構造で、柔軟な固定設置オプションを提供するために複数のM3ネジ穴が設けられています。本製品は、M5BaseシリーズのBase26、Base15、BaseXに適合します。仕様●重量:12.2g●サイズ:80×51×7mm●セット内容:ガイドレール固定ベース ×1アズワン品番67-0396-15
ESP32ダウンローダーキット
M5Stack¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ESP32/ESP8266用のプログラムダウンローダー。ESP32やESP8266を搭載した製品用のUSB-TTLアダプターボードで、M5Stackシリーズなどのプログラムの書き込みやシリアルデバッグができます。送受信用バッファを備え、インターフェースにはUSB 2.0仕様のUSB Type-Cを使用しています。USB-UARTブリッジには、Silicon Labs社製のCP2104またはWinChipHead社製のCH9102Fが使用されています。CH9102FはCP2104の互換品ですが、購入時にチップの選択はできません。USB Type-Cインターフェース。ESP32/ESP8266プログラムダウンローダ。M5Stack製品(UNIT CAM、STAMPシリーズなど)と同様のI/O配列で直接接続や書き込みが可能で、配線は不要。受信/送信バッファ。USB2.0規格準拠仕様●USB-TTL IC:CP2104/CH9102F●USB インターフェース:USB Type-C●ボーレート:300bps~2Mbps●対応データフォーマット:データビット:5, 6, 7, 8●ストップビット:1, 1.5, 2●パリティ:奇数、偶数、マーク、スペース、パリティなし●バッファ:576バイト受信バッファ、576バイト送信バッファ●重量:10g●サイズ:33×16×3mm●【セット内容】●ESP32 CAMダウンローダ ×1●ESP32 CAMピンアウトボード ×1●2.54-6Pピンソケット ×1●2.54-3Pピンヘッダ ×2●ジャンパワイヤ(オス-メス)×1アズワン品番67-0397-99
M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム
M5Stack¥3,500税込¥3,8501個当日出荷M5Stack Core2用の拡張基板。M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
RS485T
M5Stack¥619税込¥6811個5日以内出荷T字型のRS485通信用コネクタ。T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1アズワン品番67-0370-68
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ
M5Stack¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
ATOM TailBat
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ATOM用の外付けバッテリ。M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOM用に設計された外付けバッテリです。ATOMに直接給電できます。190mAhのバッテリを電源管理ICのIP5303で制御しています。単にバッテリー電源を追加するように設計されているため、元のGROVE接続モードとUSB機能には影響しません。ON/OFFボタン付きで、充電するとLEDが点滅し、完全に充電されると常に点灯します。操作方法はM5Stack Coreと同じで、クリックすると電源が入り、ダブルクリックすると電源が切れます。内蔵バッテリはUSB Type-Cにより充電し、GROVEコネクタからは充電できません。仕様●外部ポート:GROVE ×1●表示:LED(赤)×1●接続:USB Type-C●バッテリ容量:190mAh●寸法:55×22×14mm●重量:10g●ケース素材:プラスティック●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-99
Timer Camera M5STACK-U082シリーズ
M5Stack¥5,298税込¥5,8281個当日出荷電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。ESP32を搭載。Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応。タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能。ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)。超低消費電力設計。Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力。開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1アズワン品番67-0383-72
M5Stamp C3 Mate
M5Stack¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
ATOMICプロトキット
M5Stack¥969税込¥1,0661個5日以内出荷。ATOMシリーズ用のDIYプロトキット。M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-98
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
M5St M5STACKシリーズ
M5Stack¥3,198税込¥3,5181個当日出荷M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
M5Stack Commuモジュール
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1アズワン品番64-5636-11トランシーバSP3485EN-L/TRコントローラMCP2515-1/SO
M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット
M5Stack¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容。2×15ピンヘッダ×4。2×15ピンソケット×4アズワン品番63-3116-97
M5Stack用はかりキット 重さユニット
M5Stack¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様●タイプ:組込み(組立てキット)●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(組立てキット)アズワン品番68-2072-01
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ



















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)