2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-103TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-103(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反射センサ●変調赤外線センサ●音センサ●明るさセンサ●スライダー●付属パーツ:機構部シャーシセット●出荷時:標準ホイール取り付け自律移動用車両型移動機構●全方向移動ロボ用メカナムホイール交換部品●鉄製貼り付けウエイト5/10gシート●補修用ネジ・ナット●その他:プログラミング開発環境CD-ROM●マイクロUSBケーブル●収納ケース●【参考動画】 アズワン品番67-0430-87
1セット
29,980 税込32,978
23日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります