絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • ナリカ(3,006)
  • ケニス(400)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(256)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](226)
  • マルカン ニッソー(65)
  • ジェックス(63)
  • エレキット(52)
  • エスコ(49)
  • 島津理化(40)
  • レゴエデュケーション(32)
  • 渡辺教具製作所(29)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
  • 共栄プラスチック(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • ワンダーキット(18)
  • 近藤製作所(16)
  • ビクセン(15)
  • COMET(15)
  • 近藤科学(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナ・ケーブルセット サンハヤト

    バナナ・ケーブルセット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
  • バナナ・ケーブルのみ サンハヤト

    バナナ・ケーブルのみ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
  • ワニ口変換アダプタのみ サンハヤト

    ワニ口変換アダプタのみ

    サンハヤト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
  • 実験用直流電源キット サンハヤト

    実験用直流電源キット

    サンハヤト
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    6日以内出荷
    ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キット。DK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
    セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
  • 実験用直流電源 サンハヤト

    実験用直流電源

    サンハヤト
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源。実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
    本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
  • 実験用直流安定化電源 サンハヤト

    実験用直流安定化電源

    サンハヤト
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。
    質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作