7,545件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキット6足歩行ロボ フォロ
RoHS
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

型式BZ-5 電圧(V)DC2~5 音圧70~75dBA 寸法(mm)約33×17×15
1個
580 税込638
当日出荷

全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287 定格100V
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
773 税込850
当日出荷

浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド 全長(mm)90 耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
780 税込858
当日出荷

1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番1-6216-02
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー 寸法(mm)300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

用途理科実験に 寸法(mm)Φ11×23 電球色 定格電圧(V)15 消費電流(mA)300 準拠理科小学校3年・4年
1個
73 税込80
当日出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セット
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-49
1個
339 税込373
当日出荷

魚類、チョウ、カブトムシ、カメなどの飼育に使用できるプラスチック製のこん虫飼育箱。
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約416 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80 アズワン品番64-5170-93
1袋(5L)
399 税込439
当日出荷

1セットほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
1個
1,864 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フェライトU磁石
学校での理科実験に。
寸法(mm)42×38×7
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に! スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903) 付属品ストラップ 材質プラスチック 寸法(mm)64×34×31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
249 税込274
当日出荷

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 容量(mL)240 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

1個ほか
620 税込682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷

切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51 規格1.5mA 100V
1組(10個)
649 税込714
当日出荷

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃ 防水性防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容磁石の性質 科目理科 準拠理科小学校3年
1個
128 税込141
当日出荷

用途学校での理科実験などに。 準拠理科小学校3年
1袋(10個)
273 税込300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NH4OH 濃度(%)約1.5
1本
2,400 税込2,640
3日以内出荷

ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm)40 目盛角度360° 方位8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]導線(実験用)
材質 質量(g)8 直径(mm)(ビニール)Φ0.8×3000、(導線)Φ0.4
1巻(3m)
237 税込261
当日出荷

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知すると。ヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材) 質量(g)263 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23 水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります