理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7,538件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個(20ピース)
予約販売
レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]鉄球 Φ11mm5個セットアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1セット
当日出荷
用途工作やDIYにセット内容鉄球×5個材質包装形態チャック付きポリ袋径(Φmm)11
石炭 ケニス石炭ケニス
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
仕様福岡県三池炭鉱産寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
レゴ SPIKE プライム用 補充部品パック レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 補充部品パックレゴエデュケーション
1,500税込1,650
1パック
当日出荷
SPIKEプライム専用の補充パーツ。
用途SPIKE用仕様総ピース数:108個
銅線(裸銅線) ナリカ銅線(裸銅線)ナリカ
600税込660
1個
当日出荷
すぐ使える染色液(酢酸オルセイン) ナリカすぐ使える染色液(酢酸オルセイン)ナリカ
1,600税込1,760
1個(10mL)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
電磁石用コイル ナリカ電磁石用コイルナリカ
8,800税込9,680
1セット(6個)
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ雲発生実験器(シュポシュポくん)ナリカ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚耐熱温度(℃)60(頭部分)
ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカペルチェモジュール(高信頼型)ナリカ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別20角寸法(mm)20×20×t4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)3.5
磁気ビュアシート ナリカ磁気ビュアシートナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
人工海水(テトラマリンソルトプロ) テトラ人工海水(テトラマリンソルトプロ)テトラ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。 水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。
内容量(kg)6.8(200L分)
タモ網 ナイロン製特殊レース網 アズワンタモ網 ナイロン製特殊レース網アズワン
9,560税込10,516
1個
8日以内出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)アズワン
1,180税込1,298
1セット
当日出荷
外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300仕様スズメッキ
ペットボトル(工作・実験用) ナリカペットボトル(工作・実験用)ナリカ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1セット(12本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
記録テープ 記録タイマーg用 ナリカ記録テープ 記録タイマーg用ナリカ
2,200税込2,420
1セット(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)40
バーミキュライト タキイ種苗バーミキュライトタキイ種苗(1件のレビュー)
770税込847
1パック(5L)
当日出荷
土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
容量(L)5
LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED 豆電球アーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1個
当日出荷
材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
高耐電圧ケーブル ケニス高耐電圧ケーブルケニス
2,298税込2,528
1組(2本)
予約販売
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
アクアリウム循環装置 ジェックスアクアリウム循環装置ジェックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
安全めがね(児童用) ケニス安全めがね(児童用)ケニス(1件のレビュー)
799税込879
1個
予約販売
曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。
材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
ランチャーセット ケニスランチャーセットケニス
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
化学発光液(AQUA) ケニス化学発光液(AQUA)ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から6日以内出荷
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
光る!つかめる!不思議な水! アーテック[学校教材・教育玩具]光る!つかめる!不思議な水!アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
700税込770
1セット
当日出荷
水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
粒状活性炭 アズワン粒状活性炭アズワン(1件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
直線定規(16cm) アーテック[学校教材・教育玩具]直線定規(16cm)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷
材質アクリル寸法(mm)25×181科目算数
備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]備長炭電池セットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
446税込491
1個
当日出荷
備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
虫メガネ 中 アーテック[学校教材・教育玩具]虫メガネ 中アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
346税込381
1個
当日出荷
キズがつかず、ゆがみのないガラスレンズ使用
仕様名前シール付材質ガラス、ABS全長(mm)170レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17拡大率(倍)6、(部分拡大)8科目理科準拠理科小学校3年・6年
コードレインボー 9色セット(硬度板) エスケーコードレインボー 9色セット(硬度板)エスケー
4,598税込5,058
1セット(9色)
当日出荷
シリコンゴムの硬度を口頭で説明するのは、とても難しいです。 硬度サンプルで実際に確かめられるから理解も早い! 1セットに硬度10度から90度までの9種類(9色)!
用途実験に! 営業ツールに! お客様へのサンプル提供に! 設計/開発者の机上に!TGK品番0155-18-13-01材質シリコーンゴム製寸法1ピース5t×45mm角
サーモカップ 発泡スチロール製 180N(20個) ナリカサーモカップ 発泡スチロール製 180N(20個)ナリカ
699税込769
1組(20個)
3日以内出荷
保温性バツグン!紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式180N寸法(mm)75×45×84(上径×下径×高さ)容量(mL)200数量(個)20
乾電池(アルカリ) 三菱電機乾電池(アルカリ)三菱電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
無線通信などに使われる大型電池
仕様ターミナル付き寸法(mm)89×47×135規格平角3号 1.5V使用期限4年(推奨)
簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス簡単ラクラクパワーフィルタージェックス
1,798税込1,978
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
おそうじラクラク クリーナーポンプ ジェックスおそうじラクラク クリーナーポンプジェックス
458税込504
1袋
8日以内出荷
水換え&お掃除がスピーディに!シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽材質PE、EVA、PVC全長(cm)本体約150
PSB 1L サンミューズPSB 1Lサンミューズ(2件のレビュー)
819税込901
1袋(1L)
4日以内出荷
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
天然石 ケニス天然石ケニス
899税込989
1個
翌日出荷
魚の環境づくりに
サイズ米粒大容量(kg)1.5入
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
超強力マグネット エスコ超強力マグネットエスコ
2,340税込2,574
1パック(10個)
当日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)アズワン品番65-2218-88
攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本 ナリカ攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本ナリカ(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1セット
当日出荷
落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。
寸法(mm)Φ8×200
超高輝度コード付きLED エレキット超高輝度コード付きLEDエレキット
549税込604
1個
当日出荷
CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)14指向角(°)30
ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]ミニソーラーカー組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
782税込860
1セット
当日出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作