掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,425件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮棒 ナリカ

    真鍮棒

    ナリカ
    ¥300~税込¥330~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅線(裸銅線) ナリカ

    銅線(裸銅線)

    ナリカ
    ¥600~税込¥660~
    1個
    当日出荷
  • 金属板(銅板) ナリカ

    金属板(銅板)

    ナリカ
    ¥4,400税込¥4,840
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別銅板(25枚組)寸法(mm)20×70×1(厚さ)
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
    付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
  • ハーフミラー アズワン

    ハーフミラー

    アズワン
    ¥5,830~税込¥6,413~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
  • 90°直角プリズム アズワン

    90°直角プリズム

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
  • 90°直角プリズムミラー アズワン

    90°直角プリズムミラー

    アズワン
    ¥7,580~税込¥8,338~
    1個
    当日出荷
    直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
  • 丸型タクトスイッチ白 共立電子産業

    丸型タクトスイッチ白

    共立電子産業
    ¥173税込¥190
    1個
    当日出荷
    電子工作や実験に使える丸型タクトスイッチ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • サーモインク ケニス

    サーモインク

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
    容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性
  • 発電棒 ナリカ

    発電棒

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
  • アクアリウム(ガラス水槽) ケニス

    アクアリウム(ガラス水槽)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    付属品水温度計、すくい網、ハイポ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
  • アクアリウム(ガラス水槽) ジェックス

    アクアリウム(ガラス水槽)

    ジェックス
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    付属品フタ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
  • 三角紙 志賀昆虫普及社

    三角紙

    志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
    材質パラフィン紙
  • 角型フェライト磁石 ケニス

    角型フェライト磁石

    ケニス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
    寸法(mm)8×7×50表示NS極名彫刻 N極赤色塗装磁束密度75mT
  • 箱カメラの仕組キット ケニス

    箱カメラの仕組キット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
    セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
  • 単位換算定規 アーテック[学校教材・教育玩具]

    単位換算定規

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    スライドするだけ単位換算が一目でわかる定規。単位の換算を視覚的に理解できる、学習用の単位換算定規です。中央の数字を左右にスライドさせるだけの簡単操作で、単位の移り変わりや数字の位置関係を直感的に確認でき、換算の考え方が自然と身につきます。長さ・重さ・体積・液量・面積の5種類に対応し、全学年の単位学習をしっかりサポート。目盛付きで定規としても使える実用性があり、名前シールとチェックシート付きで授業や家庭学習にも便利です。材質:ABS。サイズ:170×40×6mm。セット内容:本体×1、チェックシート×1、名前シール×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)170×40×6
  • お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]

    お絵かきクリアかざぐるま

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    切り取り済の透明板で組み立て簡単油性ペンでお絵かきしよう。油性ペンでおえかきしよう とてもよくまわる のり・はさみ不要羽根は穴あけ加工済。材質:PP,PVC。サイズ:完成サイズ:約Φ270mm。セット内容:透明板2種(切り取り加工済)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
  • 滅菌綿棒(個包装) ナリカ

    滅菌綿棒(個包装)

    ナリカ
    ¥500税込¥550
    1セット(30本)
    当日出荷
    ・個包装された綿棒です。だ液によるデンプン反応実験に適しています。
    数量(本)30
  • 残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    残留塩素計 HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
    付属品ガラスセル2組、試薬6回分寸法(mm)82×61×38光源LED(525nm)電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属)分解能(mg/L)0.01
  • 蓄光シール レモン

    蓄光シール

    レモン
    ¥99税込¥109
    1個
    欠品中
    暗闇での目印等に便利な蓄光丸型シール
  • トルネードコネクター(ペットボトルコネクター) TC(3個組) ケニス

    トルネードコネクター(ペットボトルコネクター) TC(3個組)

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3個)
    欠品中
    ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
    寸法(mm)33Φ×49
  • 海水水槽用比重計 テトラ

    海水水槽用比重計

    テトラ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    海水の比重と塩分濃度を同時に手を濡らさずに計れる比重計です。
    目盛±0.001
  • ミノムシクリップ ナリカ

    ミノムシクリップ

    ナリカ
    ¥800~税込¥880~
    1セット(10個)
    当日出荷
    付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
  • 電磁石部品セット ナリカ

    電磁石部品セット

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット
    当日出荷
    5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
    セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
  • ペースト ナリカ

    ペースト

    ナリカ
    ¥350税込¥385
    1個(10g)
    当日出荷
    はんだ付け作業に使用します。
    容量(g)10
  • 磁性流体 ナリカ

    磁性流体

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
    容量(mL)30
  • 発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ

    発泡スチロールペーパー(グライドシート)

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1セット(6枚)
    当日出荷
    超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
    付属品型紙仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • 川虫玉網 アズワン

    川虫玉網

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
    アズワン品番3-8967-01
  • ビッグバルーン ナリカ

    ビッグバルーン

    ナリカ
    ¥7,200税込¥7,920
    1パック(5枚)
    当日出荷
    膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
    材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
  • アルコール体質試験パッチ ナリカ

    アルコール体質試験パッチ

    ナリカ
    ¥740税込¥814
    1パック(3枚)
    当日出荷
    前腕内側に20分貼るだけでアルコールを飲める体質かどうかを確認できます。
  • さらし布 ナリカ

    さらし布

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    欠品中
    寸法(cm×m)34×10
  • バーミキュライト タキイ種苗

    バーミキュライト

    タキイ種苗(1件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1パック(5L)
    当日出荷
    土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
    容量(L)5
  • SP天体望遠鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    SP天体望遠鏡クラフトキット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット
    当日出荷
    自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる。倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡。材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1
    用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
  • ドジョウのエサ ケニス

    ドジョウのエサ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
    容量(g)14
  • メダカのえさ(テトラキリミン) ケニス

    メダカのえさ(テトラキリミン)

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個(28g)
    当日出荷
    メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
    用途メダカ稚魚タイプフレークパウダー容量(g)28
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    電球を接続するのに使用します。
    タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
  • シートレンズ ケニス

    シートレンズ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
    厚さ(mm)0.3
  • 生徒用星座早見盤 ケニス

    生徒用星座早見盤

    ケニス
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
    材質紙直径(Φmm)約140
  • 展し板 ケニス

    展し板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
    材質桐(溝にコルク付)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作