理科/技術/科学工作 :「模型」の検索結果
理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!。商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り
セット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
材質FR-4、PVCなど
寸法(mm)200×150×30
1セット
¥11,728
税込¥12,901
3日以内出荷
コロナウイルスの構造を再現した模型です。
CVSは2分割することができ、中のRNAをわかりやすく説明できます。台より外し、模型単体で示すことができます。
CVHはコロナウイルスの構造の他に、細胞に侵入し増殖する様子を説明できます。台板裏に磁石があるので、黒板などに取り付けることが可能です。
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
15日以内出荷
モリモッド分子模型シリーズに、DNA模型が登場しました。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで、簡単に模型が作れます。
自分で分子模型を組立てることで、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
また、丈夫で壊れにくく、部品がなくなっても補充ができます。
付属品スタンド
形状組立時形状:二重らせん(10塩基対)
組立寸法(mm)約Φ280×460
1個
¥59,000
税込¥64,900
3日以内出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-4 (食塩結晶)
寸法(mm)155×155×155
1個
¥15,500
税込¥17,050
3日以内出荷
セット内容炭素(黒)(2穴)4個、炭素(黒)(3穴)12個、炭素(黒)(4穴)48個、炭素(黒)(5穴)12個、水素(白)(1穴)80個、酸素(赤)(2穴)24個、窒素(青)(3穴)8個、ショートボンド(白)120個、ロングボンド(灰)50個、硫黄(黄)(2穴)2個、硫黄(黄)(4穴)2個、リン(紫)(4穴)8個、ハロゲン(緑)(1穴)16個、金属(銀)(1穴)4個、金属(銀)(2穴)2個、パドル3色各12個、ミディアムボンド(灰)110個
ケース寸法(mm)255×250×77
1セット
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-5 (食塩結晶)
寸法(mm)155×155×155
1個
¥14,500
税込¥15,950
4日以内出荷
花の受精作用を説明できます。子房を縦断して、おしべ・胚珠・胚のう・花粉管などを示しています。
その他木製丸台付き
材質合成樹脂
寸法(mm)300×160×560
質量(g)約800
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
丈夫で壊れにくくなっています。
部品がなくなっても、補充できます。
1セット
¥6,200
税込¥6,820
4日以内出荷
簡単な構造の有機化合物の分子構造模型を作製できます。
分子の大きさを直接比較できる。
原子核は実際の大きさに比例。
原子間の結合距離は結合の種類によって一定。
有機化学の入門に最適。
セット内容水素40個、炭素4種計44個、窒素6種計6個、酸素2種計8個、フッ素1個、塩素1個、単結合50個、二重結合20個、三重結合2個、ものさし
1セット
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
アミノ酸、単糖類、グリセロール、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、ペプチド、糖類、脂質、ヌクレオシド、ヌクレオチド、タンパク質、多糖類、核酸などを学べます。
セット内容原子 255個/ボンド 253個/ペグ 5個
1セット
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
分子の形状、電子軌道の学習ができ、8種類の構造を組立てることができるセット。
結合角や配位数の異なる分子を比較でき、原子価殻電子対反発則(電子対反発理論、VSEPR理論)を学習できる他、プロトン化の表現も可能です。
仕様【組立模型】HCl塩化水素、BeCl2塩化ベリリウム、H2O水、BH3モノボラン、NH3アンモニア、CH4メタン、PCl5五塩化リン、SF6六フッ化硫黄
ケース寸法(mm)230×167×30
1セット
¥6,200
税込¥6,820
4日以内出荷
自分たちで組立てることで、規則性に従って緻密に原子(分子)が配列して結晶を形づくっていることが理解できる分子模型です。
M60-1019-04は氷の結晶で、樹枝状結晶を再現することができます。組立てると大きくなり、演示効果抜群です。
1セット
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-3 (六方最密)
寸法(mm)205×175×170
1個
¥18,500
税込¥20,350
3日以内出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-2 (面心立方)
寸法(mm)148×148×148
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別PUC-1 (体心立方)
寸法(mm)120×120×120
1個
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
日本付近の立体的な震源の分布を調べて模型にしよう。震源分布の立体的な模型を作製するための透明なふたです。
寸法(mm)185×185×20
1個(200枚)
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
キャッチコピー:思いのままに鉄道模型を走らせることができる!。商品説明:プログラミングで自動運転を実現します!
セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1
材質ポリカーボネート、PVC
形態1個梱包:化粧箱入
サイズ(mm)200×150×30
1セット
¥17,000
税込¥18,700
5日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能
種別(筋肉付)CT-M
材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)
全高(mm)約460
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
装置の中央にあるゴムバンドに伝わる伸び縮みの振動をP波、ねじれの振動をS波としてモデル化した実験器です。
底部で振動を加えた時にP波は上部まで素早く伝わるのに対し、S波は到達までに時間がかかることが視覚的に分かります。
付属品振動確認用の家模型
材質発泡性樹脂(振動ブロック)
寸法(mm)全長:約1660、振動ブロック:70×50×20
1個
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
透明半球やレンズを使って、目の模型が手軽に作れるキットです。完成した模型ごしに見てみると、通常の景色や人などの像が逆さまに映るようすを確認できます。
セット内容透明半球(Φ100mm)40個、プラスチックレンズ(焦点距離約100mm)20枚、スチールウール 30g※1セット20人分
1セット
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
1908年フランスのラ・シャペローサンで発見された頭蓋骨を復元した模型です。
種別(ネアンデルタール) VP751N/1
寸法(mm)220×160×225
質量(kg)1
1個
¥59,000
税込¥64,900
8日以内出荷
仕様各臓器は柔らかく丈夫な人体模型です。頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、胎児、男性生殖器、女性生殖器などの取り外しができ、男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き、くわしい部位の説明がのっているトルソガイドブック付き。
材質プラスチック
質量(kg)約6.4
高さ(mm)870(台含む)
分解力解剖分解数:18
性別男性、女性兼用型、胎児付き
1個
¥276,000
税込¥303,600
8日以内出荷
人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。
等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。
食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸
付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)
全高(mm)850
1個
¥40,000
税込¥44,000
8日以内出荷
シダ植物が胞子から前葉体になり、受精して胞子体になるまでの生活史を模型にしたものです。前葉体は取り外せます。
その他プラスチックボード付き
材質合成樹脂
寸法(mm)255×365×40
質量(g)約550
1個
¥36,000
税込¥39,600
10日以内出荷
ゼニゴケが胞子から葉状体を経て雄株・雌株になり、造精器・造卵器・胞子のうなどを形成するまでの生活史を示した模型で、有性生殖と無性生殖を説明できます。
雄株・雌株2個・杯状体は取外すことができます。
その他プラスチックボード付き
材質合成樹脂
寸法(mm)255×365×40
質量(g)約550
1個
¥36,000
税込¥39,600
10日以内出荷
体細胞分裂
6段、静止期、前期、後期、終期を示したものです。
その他木製のボードおよび台付き
材質プラスチック
寸法(mm)450×90×190
質量(g)約900
1個
¥56,000
税込¥61,600
10日以内出荷
双子葉植物の茎の縦断面と横断面の表皮・形成層・維管束・道管・師管などを示しています。
その他木台付き
材質合成樹脂
寸法(mm)370×270×140
質量(kg)約1.2
1個
¥56,000
税込¥61,600
10日以内出荷
単子葉植物の茎の縦断面と横断面の表皮・維管束・師管などを示しています。
その他木台付き
材質合成樹脂
寸法(mm)370×270×140
質量(g)約900
1個
¥47,000
税込¥51,700
10日以内出荷
安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ
分子の配置や結合形態を直観的に理解
セット内容炭素(黒)(4穴)42個、水素(白)(1穴)98個、窒素(青)(3穴)7個、窒素(青)(4穴)14個、酸素(赤)(2穴)42個、酸素(赤)(4穴)7個、硫黄(黄)(2穴)7個、硫黄(黄)(6穴)7個、リン(紫)(3穴)7個、リン(紫)(5穴)7個、ロングボンド(灰)84個、ハロゲン(緑)(1穴)42個、金属(銀)(1穴)14個、金属(銀)(2穴)21個、金属(銀)(3穴)7個、金属(銀)(4穴)7個、金属(銀)(6穴)7個、ホウ素(ベージュ)(3穴)7個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各7個、パドル1色21個、ミディアムボンド(灰)175個
ケース寸法(mm)312×432×78
1セット
¥41,200
税込¥45,320
10日以内出荷
1868年フランス南部のベゼル渓谷で発見された頭蓋骨で2万~3万年前のものを復元した模型です。
種別(クロマニヨン人) VP752N/1
寸法(mm)200×150×260
質量(kg)1
1個
¥53,000
税込¥58,300
11日以内出荷
まつかさ(雌心)、雌花のりん片、雄花、雄花のりん片を拡大して表現しています。
その他木製台付き
材質プラスチック
寸法(mm)370×80×240
質量(g)約750
1個
¥60,500
税込¥66,550
10日以内出荷
中学1年生 火山と地震
P波とS波の伝わり方が見てわかる
装置の中央にあるゴムバンドに伝わる伸び縮みの振動をP波、ねじれの振動をS波としてモデル化した実験器です。P波とS波が伝わっていく様子は同時に観察することができます。底部で振動を加えたときにP波は上部まで素早く伝わるのに対し、S波は到達までに時間がかかることが視覚的に分かります。
付属品振動確認用の家模型、ケース
材質発泡性樹脂(振動ブロック)
寸法(mm)約1,660(全長)、70×50×20(振動ブロック)
1個
¥31,880
税込¥35,068
9日以内出荷
動物細胞における減数分裂の過程を、10個のモデル(1万倍大)で示したものです。
その他裏面マグネット付き
セット内容(10段階):[1]間期、[2]第一分裂前期-細糸期、[3]第一分裂前期-合糸期、厚糸期、[4]第一分裂前期-複糸期、[5]第一分裂前期-移動期、[6]第一分裂中期、[7]第一分裂後期、[8]第一分裂終期I・中間期・第二分裂前期・第二分裂中期、[9]第二分裂後期、[10]第二分裂終期
寸法(mm)600×400×60
質量(kg)1.7
1個
¥120,000
税込¥132,000
11日以内出荷
動物細胞における体細胞有糸分裂の過程を、9個のモデル(1万倍大)で示したものです。
セット内容(9段階):[1]間期、[2]前期、[3]前中期(前半)、[4]前中期(後半)、[5]中期、[6]後期(前半)、[7]後期(後半)、[8]終期、[9]細胞質分裂
1個
¥120,000
税込¥132,000
11日以内出荷
●(ボイセイ猿人)(OH5)●解剖分解数:2●1970年、トゥルカナ湖(旧ルドルフ湖)で発見された頭蓋骨で約170万年前のものを復元した模型です。
種別(ボイセイ猿人) VP755N/1
寸法(mm)180×180×225
質量(kg)0.96
1個
¥53,000
税込¥58,300
11日以内出荷
●解剖分解数:2(北京原人)●中国、北京郊外の周口店の洞窟で発見された頭蓋骨を復元した模型です。
種別(北京原人) VP750/1
寸法(mm)210×145×215
質量(g)960
1個
¥53,000
税込¥58,300
11日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。