瞬間接着剤 :「接着剤 硬化剤」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に エスコ品番EA936CB-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量264mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
3,140 税込3,454
当日出荷

専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度範囲:80℃まで●可使時間:1分(23℃)●色:黒●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能 危険等級 アズワン品番65-9313-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,420 税込3,762
翌々日出荷

専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●作業時間:15分●完全硬化時間:120分(23℃)●使用温度範囲:-0~40℃●可使時間:15分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:黒●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性 危険等級 アズワン品番65-9313-05 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,420 税込3,762
翌々日出荷

難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-2 無色透明 タイプ低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,730 税込1,903
翌々日出荷

難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-11 無色透明 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量9.5mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,730 税込1,903
当日出荷