瞬間接着剤 :「硬化剤 樹脂」の検索結果
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用
主な用途基板、電子部品
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
色青
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-55~80
粘度低粘度
粘度(mPa・s)40~80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
超速硬化型接着剤です。
耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に
特性耐薬品性
仕様中粘度
トラスコ品番793-9507
材質アクリル樹脂
色淡黄色
容量(mL)25
質量(g)43
使用温度範囲-55~175℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)20
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。
適合ガン:DC-GUN-50
トラスコ品番553-2997
材質主成分:エポキシ樹脂
色主剤:淡黄色/硬化剤:黄色
容量(mL)50
粘度中粘度
可使時間(分)60(23℃)
完全硬化時間(23℃)24時間
色(本体)オフホワイト
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
適合ノズル4090-N(品番:1826921)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00002L
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。