瞬間接着剤 :「皮 接着剤 強力」の検索結果
衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。
主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属
特性耐衝撃
トラスコ品番363-0901
色透明
タイプ低粘度型
使用温度範囲(℃)-20 ~80
主成分シアノアクリレート・合成ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.002L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
¥469
税込¥516
当日出荷
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。
タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。
金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮
仕様低粘度型
付属品細ノズル2本入
トラスコ品番335-3061
色透明
主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.023L
固着時間(秒)20(at25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個(23g)
¥779
税込¥857
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。
主な用途EPDM、ゴム、プラスチック
仕様低粘度型
トラスコ品番293-0455
色淡黄色透明
質量(g)45
主成分シアノアクリレート
不揮発分100%
引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)
粘度(Pa・s)0.02
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.027L
固着時間(秒)3~20
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。
主な用途EPDM、ゴム、プラスチック
仕様高粘度型
トラスコ品番293-0463
色無色透明
質量(g)45
主成分シアノアクリレート
不揮発分100%
引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)
粘度(Pa・s)0.4~0.6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.027L
固着時間(秒)5~40
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。