瞬間接着剤 :「容器 ハケ付」の検索結果
瞬時に接着します。
だれでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。
主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材
種類刷毛付容器タイプ
液色透明
粘度(mPa・s[cP])100(100)
比重1.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥779
税込¥857
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。