4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。 主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 種類刷毛付容器タイプ 液色透明 粘度(mPa・s[cP])100(100) 比重1.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
779 税込857
当日出荷

瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着 粘度(cP)1000 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番813-0560 粘度高粘度 主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

低粘度瞬間接着剤です
用途金属用 主な用途金属 トラスコ品番813-0564 液色無色 粘度(mPa・s[cP])3.0 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

低粘度瞬間接着材です
用途金属用 主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック トラスコ品番813-0563 液色無色 粘度(mPa・s[cP])35.0 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,898 税込2,088
翌々日出荷