瞬間接着剤 :「鉄用 接着剤」の検索結果
商品豆知識
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
衝撃や振動のかかる場所の接着に!
中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着
衝撃や振動のかかる箇所の接着に
主な用途金属、ゴム、プラスチック
特性耐衝撃、耐振動
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥829
税込¥912
当日出荷
木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
タイプ速硬化
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)150
色無色透明
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥879
税込¥967
当日出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
タイプ速硬化低粘度型
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)3
色無色透明
主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2
タイプ高強度・耐衝撃
規格食品衛生法適合
硬化速度標準硬化
外観無色透明
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性電気絶縁性
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に
タイプ遅硬化
セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60
引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15
粘度(mPa・s)ゼリー
色無色透明
仕様耐熱、耐衝撃性
トラスコ品番855-2851
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8537-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
金属・メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
また、プラスチック・ゴムに対しても良好な接着性を有し、且つ、耐薬品性に優れています。
用途金属用・耐薬品
セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/10、HPVC同士/10、PC同士/10、CR同士/5
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/13、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。
UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。
無溶剤で、一液常温硬化タイプです。
高物性(高強度、高伸び)です。
耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。
接点障害の対策品です。
用途電気電子部品の接着、シール。
各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。
トラスコ品番113-9284
色ブラック
容量(mL)125
質量(g)165
タイプチューブ
主成分反応性特殊ポリマー
主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属
指触乾燥時間(分)30
粘度(Pa・s)200
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物/指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性
被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
中粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
高粘度瞬間接着剤です。
従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。
また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
高粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
低粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
高粘度タイプ
用途木材・多孔質材用
セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
用途無臭・無白化主観接着剤
セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。