紫外線硬化 :「樹脂 成形材」の検索結果
紫外線硬化とは、特定の樹脂に紫外線を照射し、硬化・接着させること。主にガラスや金属、宝石などの接着剤・補修材として利用します。高熱を加える必要がないため、熱に弱い材質のものを変形や変質させることなく接着することが可能です。硬化させる時は、紫外線ライトを使う他に、太陽光線を照射する方法もあります。紫外線硬化は接着剤・補修材としての利用の他にも、樹脂製のアクセサリーを作るのにも利用され、布や紙などをコーティングし、丈夫にすることも可能なのが特徴です。
商品豆知識
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
欠品中
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。