5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書 質量(g)165 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(4g)
2,998 税込3,298
当日出荷

アズワン品番64-8896-80 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト 寸法(mm)28×145×12 硬度70~80D 引火点(℃)149 使用電池CR2016×2個 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ファストキュアのリフィール(詰め替え)です UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト 寸法(mm)11×90×11 硬度70~80D 引火点(℃)149 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷