紫外線硬化 :「金属用接着剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
色こはく
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)4.8
粘度(mPa・s)3,500~6,000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
13日以内出荷
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
色透明
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.5
粘度(mPa・s)3,600~6,600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)≧72
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)8000~14500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)53
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧13
粘度(mPa・s)3000~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)73
適合プライマー7649
表面硬化(秒)15
主なワークパーツ
1本(1L)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。