2ページ目: 紫外線硬化

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
104件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービスリークブロック用 UVライト
リークブロック用のUVライトです。
トラスコ品番667-2680 危険物の類別非危険物
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 (648UV)
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384 使用温度範囲(℃)-55~175 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

リークエイドの施工用ランプです。
用途リークエイドを塗った個所に照射してください。 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

MB-F150 MAGIC BOND PATCH替 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH替
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

旭エンジニアリングUVライト
UVライト単品になります。
用途工業用紫外線硬化性樹脂の硬化 使用電池単4電池×2本 主な用途樹脂 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

MB-FKIT MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ) 使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷

テクニカルアロイPPクイックパワーセット
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
透明 タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)≧5.5 粘度(mPa・s)3,600~6,600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬度(ショア A)≧72 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 適合プライマー7649 表面硬化(秒)35 主なワークパーツ
1本(1L)
84,980 税込93,478
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤322(LI-666)
表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
透明 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)4~11 粘度(mPa・s)4200~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)76 表面硬化(秒)5 主なワークパーツ
1本(1L)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3504
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。 トラスコ品番390-7025 材質アクリル系 こはく 対応推奨硬化促進剤 7649 剪断強度(N/mm2)10 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 表面硬化(秒)35
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)小型ポータブルLEDライト CL32-365nm
高寿命で低ランニングコスト。コンパクトで軽量
用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能 トラスコ品番253-9385 セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用) 長さ(mm)140 幅(mm)25 高さ(mm)25 波長(nm)放射波長:365 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。 トラスコ品番363-5735 透明 使用温度範囲(℃)-55~120 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)6000~13500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00015mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)30
1本
88,980 税込97,878
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366
本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。 トラスコ品番612-3864 透明、黄色~淡褐色液体 容量(mL)1000 容量(L)1 主成分ウレタンメタクリレート 形態1液-混合不要 粘度中粘度 主な用途金属、ガラス 硬化方式紫外線 外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐衝撃・耐振動 危険物の性状非水溶性
1缶
82,980 税込91,278
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350
ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。 トラスコ品番390-7020 材質アクリル系 こはく 使用温度範囲(℃)-55~150 剪断強度(N/mm2)4.8 主な用途金属、ガラス 粘度(mPa・s)3500~6000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00015mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)30
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3851
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。 トラスコ品番363-5730 淡黄色 容量(L)250 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 352
紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。 トラスコ品番412-9406 材質アクリル系 こはく 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度69(HdD) 主な用途金属、ガラス 粘度(mPa・s)16000~24000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)10
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番253-4466 材質変成アクリレートエステル 琥珀色 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー
中粘度 セラミック、マグネット接着に
トラスコ品番223-0611 ブルー 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1本
94,980 税込104,478
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。 トラスコ品番363-5736 淡黄色 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3052
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。 トラスコ品番390-7018 材質アクリル系 淡黄色 対応推奨硬化促進剤 SF7649 剪断強度(N/mm2)≧15 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 表面硬化(秒)10
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088)
シール、ポッティング用
トラスコ品番412-9433 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10本)
239,800 税込263,780
62日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311
高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力 トラスコ品番653-6313 透明 主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属 粘度(mPa・s)200.0 - 400.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

UV-LEDライトで固まる液体プラスチックです。
仕様●セット内容:容量30g+LEDライト1本●単品のJANコード:4571188669038 危険等級 アズワン品番65-5780-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

玄々化学工業UVLED Flash Light
充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
質量(g)180 出力(W)20 ピーク波長(nm)395 寸法(Φ×mm)36×140 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 LEDハイパフォーマンスUV-A バッテリー容量(mAh)2600 危険物の類別非危険物 防水性IPX4 取扱説明書(0.38MB)
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

リークラボ・ジャパン塗布用筆
リークエイドを塗布する。
危険物の類別非危険物
1本(3本)
319 税込351
翌々日出荷

リークラボ・ジャパンウッドバー
リークエイドを塗布する。
危険物の類別非危険物
1本(3本)
259 税込285
翌々日出荷

コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。 危険物の類別非危険物
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射 危険物の類別非危険物
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射 危険物の類別非危険物
1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷

オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量473mL 危険物の性状非水溶性
1個(473mL)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

赤色発色の蛍光剤
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量473mL 危険物の性状非水溶性
1個(473mL)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

HT-25C リペアテープ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングリペアテープ
リペアテープは特殊なシリコン材料から作られ、それ自身接着、融着する性質をもちます。接着剤を使用していないので、その跡を全く残しません。伸長率300%で対象物の不規則な形に従います。8000Vの高電圧まで絶縁し、260度の高温まで溶けません。接着後は永久的に空気も水も通しません。
用途絶縁、漏れ防止、腐食防止、結束など幅広い用途に使用可能です。 使用温度範囲(℃)断続:-65~260 耐熱温度(℃)150 連続使用温度(℃)-45~200 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25.4×3×0.5 熱水吸収率(%)3以下 引張伸度(%)300 強度接着強度:2(lbs) 密度(kg/m3)80 危険物の類別非危険物 関連資料(5.24MB) 絶縁耐力8000V(0.5mm厚換算) 圧縮応力25%(kPa)4 引裂強度85(psi)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)UV接着用偏芯治具 637-1
ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。
トラスコ品番225-8060 質量(g)1390 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)専用クリーナー 51-079-10
ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。
トラスコ品番225-4894 質量(g)1390 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)UV(紫外線)ハンディ照射装置
手にもって扱える簡易UVライトです。 LEDで長寿命、省電力です。 バッテリー内蔵タイプです。
用途UV接着剤の硬化に。 仕様放射波長(nm):405 トラスコ品番195-4592 長さ(mm)230 幅(mm)35 高さ(mm)51 質量(g)400 入力電圧(V)100 - 240 アズワン品番64-5037-66 危険物の類別非危険物 分岐数1
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。 PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど 付属品刷毛付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(20mL)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(250g)
27,980 税込30,778
13日以内出荷