弾性接着剤 :「無塗装サイディング」の検索結果

多用途接着剤とは、接着させる対象の素材を選ばずに使える接着剤のことです。万能的で、1本でさまざまな用途に使いたいとき、どの接着剤が適しているのか迷うときに役立ちます。シーンは屋外、屋内を問わず、くっつきにくいプラスチックや凸凹した面の接着も得意。樹脂を配合することによって硬化後も弾力性が残るタイプが多く、接着面が衝撃を抑えて強度を高める効果も期待できます。トルエンやキシレンを含まないタイプは臭わず環境にやさしいところが特長です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18 適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック 危険物の類別非危険物
1箱(2kg×9個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)