弾性接着剤 :「パイプ補修用」の検索結果
1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。
接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。
水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。
異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。
接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。
主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど
主成分特殊変成シリコン樹脂
比重1.4±0.05
伸び(%)200
耐熱温度(℃)-30~85
引張強度(MPa)最大5.9
完全硬化時間1日
粘度(mPa・s)1500000
固着時間(分)90(25℃)
タックフリータイム(分)7(25℃)
色調クリアー
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(135mL×12本)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。