弾性接着剤 :「仮止め 接着剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「用途」から絞り込む

合成ゴム(1)

塩ビ(1)

木材(1)

硬質プラスチック(1)

金属(1)
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色白
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
色半透明
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険物の類別非危険物
無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング
色灰
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873
色黒
容量(g)470
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)6
危険物の類別非危険物
1本
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360
色半透明
容量(g)430
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量430mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。