3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
用途各種電気電子部品のシールに。 トラスコ品番345-8451 容量(g)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)400 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量330g
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに。 トラスコ品番345-8454 容量(mL)100 主成分ウレタンプレポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。主成分に植物由来のポリマーを使用しています。広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。 トラスコ品番698-7742 容量(g)440 主成分ウレタンプレポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷