ホビー用接着剤 :「金属クラフト」の検索結果
関連キーワード
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。 使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。 細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。 アイロンを使うとより素早く接着できます。
用途接着剤
材質エチレン/酢ビエマルジョン系接着剤
寸法(mm)104×40×23
質量(g)43
主な用途布、木、紙、金属等
危険物の類別非危険物
1個(24mL)
¥239
税込¥263
当日出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。