4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン 動画あり
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20 質量(g)38 対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品] 時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf) 完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%) 色調透明 仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%) 付属品ヘラ 透明 主成分ウレタン樹脂 主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 危険物の類別非危険物 特性耐UV、強透明、水性 被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
1本(19mL)ほか
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。 透明 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃) 被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。 透明 種類無溶剤・弾性接着剤 付属品ヘラ 使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。 容量(mL)20 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)