3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2 危険等級 アズワン品番65-9313-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,530 税込1,683
翌々日出荷

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分 危険等級 アズワン品番65-9313-16 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,980 税込2,178
翌々日出荷

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります