5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
ガラス
ガラス(1)
コンクリート
コンクリート(1)
石材
石材(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(1)
金属
金属(1)
陶磁器
陶磁器(1)
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修 主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック エスコ品番EA934AA-5A タイプ2液混合 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着 エスコ品番EA934-20 タイプ速硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷

可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に エスコ品番EA934-1 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります