絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • スリーボンド(34)
  • セメダイン(30)
  • エスコ(19)
  • 日塗化学(17)
  • ヘルメチック(14)
  • コニシ(12)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • AOI(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • Denka(デンカ)(3)
  • ワイドワーク(3)
  • ニッショウ機器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
エポキシ接着剤 EA 50ml LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
4090用ノズル(10本入) ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)4090用ノズル(10本入) ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1CLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)98主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル系構造用接着剤 334 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
22,980税込25,278
1本(300mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386薄黄色質量(g)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PC7337 主剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 主剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
PC7337 硬化剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 硬化剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11CLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
76,980税込84,678
1箱(10本)
欠品中
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE EA E-90FL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-90FLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20NS LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20NSLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-05CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-05CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-00CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-00CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-05CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-05CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-20HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-20HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
工業用2液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。混合することにより、室温で硬化し、耐剥離・高せん断強度を有する黄褐色でタフな接着層を形成します。完全硬化すると、広範囲の薬品や溶剤に対する耐性と優れた電気絶縁性を持ちます。
用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックやプラスチックなどの材質にも、強固でタフネス性のある接着ができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE EA E-60HP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-60HPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ