3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)98 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA 50ml
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合DC-GUN-50 トラスコ品番553-2994 材質主成分:エポキシ樹脂 オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色 容量(mL)50 粘度中粘度 可使時間(分)(23℃)20 硬化時間(時間)(23℃)24 危険等級 適合ノズル4090-N(品番:1826921) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00002L 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります