2液タイプ :「アスファルト硬化剤」の検索結果

2液混合とは、接着剤・補修材のうち本剤と硬化剤を混合することによって硬化し接着性能を得ることのできるものです。接着するものの材質、使用環境(温度・湿度等)、硬化時間によって使い分けます。金属・石・ガラス・皮革・ゴム・樹脂など幅広い用途。2液を混合する手間、混合不良による硬化不良、硬化剤によるかぶれなどに注意すれば耐薬品性・絶縁性にも優れた高い接着性能を得ることができます。混合完了すれば色が消える、混合不良のないタイプや電導性に優れたタイプ、透明性が高く無色で美術工芸品の作成に適したタイプなどさまざまな商品の選択が可能です。湿潤面への接着がよいタイプは水回りタイルの補修にも適しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速くんをアスファルトへ設置する為のエポキシ接着剤です。 本剤と硬化剤が1つの袋に入っているので、別の容器で混ぜ合わせる必要がありません。 ストッパーを外し、袋の上から混ぜ合わせる事ができます。
仕様●2液タイプ●容量:1kg●使用方法:中央のストッパーを外し、よく混ぜてから穴の中と本体裏に塗布してご使用ください。 アズワン品番67-7380-56 危険物の類別非危険物
1個
9,316 税込10,248
5日以内出荷

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります