2液タイプ :「指定可燃物」の検索結果
関連キーワード
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
色灰(本剤)、青緑(硬化剤)
容量(mL)2
種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2kg
1式
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363
色黒
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)15
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
1缶
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
トラスコ品番553-1379
色淡黄色透明
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
1缶
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着
トラスコ品番813-0554
色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明
質量(g)70
主成分エポキシ樹脂
硬化時間(分)30(25℃)
粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
危険物の数量0.05L/0.05L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。