2液タイプ :「無収縮」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
コンクリート
コンクリート(3)
新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材 主な用途コンクリート 外観乳白色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)24以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃) 危険等級 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
1組(1kg)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材 可使時間(分)15以上(23℃) 主な用途コンクリート 外観淡黄~赤褐色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)24以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃) 危険等級 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
1組(4kg)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材 可使時間(分)150以上(23℃) 主な用途コンクリート 外観淡黄~赤褐色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)48以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃) 危険等級 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
1組(4kg)ほか
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります