1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Denka(デンカ)ハードロック
衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
用途建材・エレベーター 緑(A剤)、白(B剤) 仕様建材・エレベーター トラスコ品番122-6533 セット内容A剤1kg+B剤1kg 種別標準 質量(kg)2.32 硬度D46 分類金属パネル 粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃) 耐湿性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 特性耐衝撃、耐剥離 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング