3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(750g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1袋(3kg)
999 税込1,099
当日出荷

AICA(アイカ工業)木工用接着剤ボトル
従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等 主な用途フラッシュパネル、一般木工、建具等 仕様残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い pH値4±1 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804 ) 外観乳白色粘稠体 粘度(Pa・s)60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月) 強度粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 灰分含有率(%)1以下 主なワークパーツ
1本(500g)
579 税込637
当日出荷