2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着 仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本] アズワン品番64-8658-10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(1kg)
898 税込988
当日出荷

ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。また、水性なので引火の心配がありません。
用途2×4工法や在来工法におけるネダ用接着剤。 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分アクリル樹脂系 使用方法(1)床根太面にふちゃくしている、ドロ・油・水・ゴミなどを拭き取ってください(水濡れ状態では施工しないでください)。(2)カートリッジのノズルをカッターでまっすぐΦ10mm以上の太さでカットしてください。(3)床根太面に1mあたり50g以上、又Φ8mm以上の太さで塗布してください。下地合板の付き合せ部分は2列に塗布してください。(4)塗布後20分以内に合板を張り合わせてください。(5)下地合板は千鳥貼りとし合板の外周部は150mm、内部は200mm以内の間隔で指定釘を打ってください。 標準塗布量根太15~20m/1kg(0.6本/坪) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(1kg)
899 税込989
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング